Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÖFFERT 01,211, 11357101 Schaufelstiel DIN 20151 Länge 1300 mm D. 41 mm Buche 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÖFFERT 01,211, 11357101 Schaufelstiel DIN 20151 Länge 1300 mm D. 41 mm Buche 1
LÖFFERT 01,211, 11357101 Schaufelstiel DIN 20151 Länge 1300 mm D. 41 mm Buche 1
LÖFFERT 01,211, 11357101 Schaufelstiel DIN 20151 Länge 1300 mm D. 41 mm Buche 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2000274568
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     01,211, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162012113
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
schaufelstiel buche 1300 mm
Schaufelstiel DIN 20151 L.1300mm D.41mm Buche 1 a-Qualität LÖFFERT gebogene Form mit Rundkopf und Konus ·fein geschliffen · Ø 41 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21049113
HerstellerNr:
01,211, 11357101
Werksnummer:
4000815708
Länge netto mm:
1300,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,890000
Gewicht brutto Kg:
0,890000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 1300 mm
Norm:
DIN 20151
Produktart:
Schaufelstiel
Ausfuehrung:
1 a-Qualität
Weitere Suchbegriffe: schaufelstiel, schaufelstiel buche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2421
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 5,96*
2 Tage
2424
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,31*
€ 5,98*
2 Tage
2424
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 6,21*
4 Tage
2425
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,61*
€ 6,41*
4 Tage
1815
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,66*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
01,111, 11357101
ab € 5,706*
Ähnlich
Talen Tools
01,115,113571,00
ab € 4,997*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.