Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELCO C12 Drahtseilschere C12 Länge 500 mm Kunststoffüberzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FELCO C12 Drahtseilschere C12 Länge 500 mm Kunststoffüberzug
FELCO C12 Drahtseilschere C12 Länge 500 mm Kunststoffüberzug
FELCO C12 Drahtseilschere C12 Länge 500 mm Kunststoffüberzug
Artikel-Nr.:
     1955B-2000272906
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     C12
EAN/GTIN:
     0783929300023
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Drahtseilschere C12 L.500mm Ku.-Überzug FELCO Zweihand-Schere zum Schneiden von Kabeln, Metallstangen, Federdrähten, Stahlkabeln · Messer und Verbindungselemente aus gehärtetem Qualitätsstahl Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1500g · Griff: Kunststoffüberzug
Weitere Informationen:
eClassID:
21040601
HerstellerNr:
C12
Werksnummer:
4000810917
Länge netto mm:
535,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
1,880000
Gewicht brutto Kg:
1,880000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 500 mm
Produktart:
Drahtseilschere
Ausfuehrung:
783929300023
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 160,04*
€ 189,74*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 160,96*
€ 189,92*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 162,06*
€ 192,35*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 164,68*
€ 194,69*
5 Tage
15
€ 8,90*
ab € 177,465*
€ 208,275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,76*
€ 224,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Felco
C16
ab € 229,02*
Ähnlich
Felco
MOD.C9
ab € 99,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.