Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 87 01 125 Wasserpumpenzange Cobra® Länge 125 mm Spannweite 27 mm poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KNIPEX 87 01 125 Wasserpumpenzange Cobra® Länge 125 mm Spannweite 27 mm poliert
KNIPEX 87 01 125 Wasserpumpenzange Cobra® Länge 125 mm Spannweite 27 mm poliert
Artikel-Nr.:
     1955B-2000272710
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 01 125
EAN/GTIN:
     4003773069935
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Wasserpumpenzange Cobra® L.125mm Spann-W.27mm pol.Ku.-Überzug KNIPEX selbstklemmend an Rohren und Muttern · durchgestecktes Gelenk für hohe Stabilität durch doppelte Führung · Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück · Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC · Klemmschutz · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange grau atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Einstellpositionen: 13
Weitere Informationen:
eClassID:
21040301
HerstellerNr:
87 01 125
Werksnummer:
4000810658
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 125 mm Spannweite 27 mm
Produktart:
Wasserpumpenzange
Ausfuehrung:
Kunststoffüberzug
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
138
3
€ 4,79*
ab € 14,38*
€ 17,39*
3 Tage
487
1
€ 4,90*
ab € 14,32*
€ 17,52*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 14,13*
€ 17,52*
2 Tage
95
1
€ 7,90*
ab € 14,22*
€ 17,53*
Lager 1955
774
1
€ 5,99*
ab € 16,09*
€ 19,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 125
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.