Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000253708 Herst.-Nr.: 3003018 EAN/GTIN: 4250108801207 |
| |
|
| | |
| Verbandstoff-Füllung DIN 13157-2021 Stand.20 J.sterile Verbandstoffe SÖHNGEN Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® für Verbandschränke, Erste-Hilfe-Koffer klein + groß sind mit einem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. · Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13157 hinsichtlich Ausführung und Qualität.Weitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 20 Jahre sterile Verbandstoffe· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 40020301 | HerstellerNr: | 3003018 | Werksnummer: | 4000386101 | Länge netto mm: | 205,00 | Breite netto mm: | 205,00 | Höhe netto mm: | 118,00 | Gewicht netto Kg: | 0,750000 | Gewicht brutto Kg: | 0,750000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Norm: | DIN 13157 | Produktart: | Verbandstoff-Füllung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Füllsatz nach DIN 13169, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, büroverbandkasten din 13157 söhngen, füllsatz nach din 13169, füllsatz nach din 13169 söhngen |
| | |
| | | Angebote (62) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,32* | € 15,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,28* | € 15,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 12,37* | € 15,23* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,24* | € 15,24* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,35* | € 16,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|