Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX PP1L Einwegoverall Größe XXL weiß Kategorie I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASATEX PP1L Einwegoverall Größe XXL weiß Kategorie I
ASATEX PP1L Einwegoverall Größe XXL weiß Kategorie I
ASATEX PP1L Einwegoverall Größe XXL weiß Kategorie I
Artikel-Nr.:
     1955B-2000252455
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PP1L
EAN/GTIN:
     4029201155797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Einwegoverall Gr.XXL weiß PSA I ASATEX aus Polypropylen · mit Kapuze · Gesichts-, Taillen-, Arm- und Beingummi · verdeckter Reißverschluss · atmungsaktiv · Flächengewicht 40 g/m² Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 40g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40011003
HerstellerNr:
PP1L
Werksnummer:
4000375901
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Größe XXL
Material:
weiß
Produktart:
Overall
Ausfuehrung:
PSA-Kategorie I
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,33*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,54*
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,64*
1 Tag
1885
1
€ 6,95*
ab € 1,21*
€ 1,79*
Lager 1955
1935
1
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.