| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000252330 Herst.-Nr.: 70086-20-58 EAN/GTIN: 4030646073874 |
| |
|
| | |
| Zunfthose KLAUS Gr.58 schwarz FHB Zwirn-Doppel-Pilot (Englischleder) · 100% Baumwolle, ca. 520 g/m² · ohne Schlag, Schlagweite 48 cm · FHB-Fünfecke aus Kunstleder · CORDURA®-Knietaschen, Taschen-Cordura®-paspelierung Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 520g/m² Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 70086-20-58 | Werksnummer: | 4000375581 | Länge netto mm: | 280,00 | Breite netto mm: | 270,00 | Höhe netto mm: | 100,00 | Gewicht netto Kg: | 1,160000 | Gewicht brutto Kg: | 1,160000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | Größe 58 | Produktart: | Zunfthose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 59,57* | € 73,24* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,77* | € 73,27* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,76* | € 73,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 63,34* | € 78,40* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,12* | € 79,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|