Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU 433230 Atemschutzhalbmaske Polimask 230 EN 140 ohne Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKASTU 433230 Atemschutzhalbmaske Polimask 230 EN 140 ohne Filter
EKASTU 433230 Atemschutzhalbmaske Polimask 230 EN 140 ohne Filter
EKASTU 433230 Atemschutzhalbmaske Polimask 230 EN 140 ohne Filter
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250984
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     433230
EAN/GTIN:
     4013207433409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Atemschutzhalbmaske Polimask 230 EN 140 o.Filter EKASTU Maskenkörper aus hautfreundlichem, weichem EPDM – Filteranschluss Sondergewinde 95 mm – breite, geschmeidige Innendichtlippe garantiert hohe Dichtigkeit – spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld und niedrige Atemwiderstände – für Brillenträger geeignet – DIN EN 140 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40011401
HerstellerNr:
433230
Werksnummer:
4000370780
Länge netto mm:
153,00
Breite netto mm:
159,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,198000
Gewicht brutto Kg:
0,198000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HALBMASKE
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
€ 5,49*
ab € 14,68*
€ 16,67*
Lager 1955
49
€ 5,39*
ab € 14,85*
€ 16,75*
1 Tag
49
€ 5,50*
ab € 15,63*
€ 17,64*
€ 7,95*
ab € 15,28*
€ 17,82*
7 Tage
52
€ 4,90*
ab € 16,11*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
166 935
ab € 20,92*
Zubehör
Ekastu
422321
ab € 14,75*
Zubehör
Ekastu
422326
ab € 25,82*
Zubehör
Ekastu
422346
ab € 34,10*
Zubehör
Ekastu
266921
ab € 65,08*
Zubehör
Ekastu
422275
ab € 15,45*
Zubehör
Ekastu
292082
ab € 64,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.