Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLEZYCH 42505031 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 6 m Breite 50 mm mit Ratsche + S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLEZYCH 42505031 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 6 m Breite 50 mm mit Ratsche + S
DOLEZYCH 42505031 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 6 m Breite 50 mm mit Ratsche + S
DOLEZYCH 42505031 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 6 m Breite 50 mm mit Ratsche + S
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250630
Herst.-Nr.:
     42505031
EAN/GTIN:
     4032378230242
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.6m B.50mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 5000 daN DOLEZYCH Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: orange · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
20420204
HerstellerNr:
42505031
Werksnummer:
4000365055
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
2,240000
Gewicht brutto Kg:
2,240000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 6 m Breite 50 mm
Norm:
DIN EN 12195-2
Produktart:
Zurrgurt
Ausfuehrung:
LC U 5000 daN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
931
1
€ 5,99*
ab € 10,40*
€ 14,47*
3 Tage
931
1
€ 7,99*
ab € 10,78*
€ 14,83*
3 Tage
105
2
€ 7,90*
ab € 13,15*
€ 17,50*
1 Tag
931
1
€ 6,80*
ab € 17,37*
€ 23,16*
1
€ 5,00*
ab € 18,50*
€ 24,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365098
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.