Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 23.1850 Reinigungspistole Profi GEKA IG 19,17 mm Ausführung: für TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 23.1850 Reinigungspistole Profi GEKA IG 19,17 mm Ausführung: für TW
GEKA 23.1850 Reinigungspistole Profi GEKA IG 19,17 mm Ausführung: für TW
GEKA 23.1850 Reinigungspistole Profi GEKA IG 19,17 mm Ausführung: für TW
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249665
Herst.-Nr.:
     1850
EAN/GTIN:
     4015933028553
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
Reinigungspistole
Reinigungspistole Profi GEKA IG 19,17mm Ausführung:f.TW GEKA robuste Profi-Reinigungspistole für viele Anwendungszwecke · Trinkwasser geeignet · Messinggehäuse aus CW617N nach DIN 50930/6 · Dichtungen mit KTW Zulassung nach D2 und DVGW W270 Zulassung · Heißwasser geeignet bis +50°C · Wasserdurchsatz bei 5 bar ca. 25 l/Min. · Messing / Chromstahl / Gummi
Weitere Informationen:
eClassID:
37110491
HerstellerNr:
1850
Werksnummer:
4000351009
Länge netto mm:
185,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
63,00
Gewicht netto Kg:
0,920000
Gewicht brutto Kg:
0,920000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
IG 19,17 mm
Produktart:
Reinigungspistole Profi
Ausfuehrung:
Ausführung: für TW
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
1
€ 5,99*
ab € 35,42*
€ 44,77*
Lager 1955
267
1
€ 5,99*
ab € 35,39*
€ 44,81*
2 Tage
267
1
€ 5,50*
ab € 35,55*
€ 44,87*
4 Tage
270
1
€ 4,99*
ab € 35,63*
€ 45,17*
5 Tage
270
1
€ 8,90*
ab € 35,97072*
€ 45,41072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4618229
ab € 24,09*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1822
ab € 4,60*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2110
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.