Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 52250150 Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmontage Bandseite EN 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMAKABA 52250150 Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmontage Bandseite EN 3
DORMAKABA 52250150 Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmontage Bandseite EN 3
DORMAKABA 52250150 Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmontage Bandseite EN 3
DORMAKABA 52250150 Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmontage Bandseite EN 3
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249038
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52250150
EAN/GTIN:
     4021226229859
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmont.Bands.EN 3-6 DORMAKABA verdeckt eingebaut · zur Montage in Holz- und Profiltüren ab 40 mm Türstärke · links und rechts verwendbar · stufenlos einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit · auch an Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar · max. Türöffnungswinkel 120° Weitere
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
52250150
Werksnummer:
3325032040
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
2,640000
Gewicht brutto Kg:
2,640000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
EN 3-6
Produktart:
Gleitschienentürschließer
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 165,14*
€ 206,52*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 174,38*
€ 207,48*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 175,07*
€ 208,39*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 182,45*
€ 219,41*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 182,36*
€ 219,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,79*
€ 254,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
52400150
ab € 146,56*
Zubehör
Dorma
52630150
ab € 1.223,74*
Zubehör
dormakaba
52001501
ab € 219,70*
Zubehör
dormakaba
52001601
ab € 218,76*
Zubehör
dormakaba
52001801
ab € 185,18*
Zubehör
dormakaba
52003701
ab € 37,15*
Zubehör
dormakaba
52003801
ab € 36,86*
Zubehör
dormakaba
52001901
ab € 36,86*
Zubehör
dormakaba
52002001
ab € 37,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.