Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 52400150 Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmontage Bandseite EN 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMAKABA 52400150 Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmontage Bandseite EN 2
DORMAKABA 52400150 Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmontage Bandseite EN 2
DORMAKABA 52400150 Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmontage Bandseite EN 2
DORMAKABA 52400150 Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmontage Bandseite EN 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249037
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52400150
EAN/GTIN:
     4021226254516
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmont.Bands.EN 2-4 DORMAKABA verdeckt eingebaut · zur Montage in Holz- und Profiltüren ab 40 mm Türstärke · links und rechts verwendbar · stufenlos einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit · auch an Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar · max. Türöffnungswinkel 120° Weitere
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
52400150
Werksnummer:
3325032039
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
1,920000
Gewicht brutto Kg:
1,920000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
EN 2-4
Produktart:
Gleitschienentürschließer
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 146,13*
€ 183,26*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 152,97*
€ 184,09*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 153,63*
€ 185,70*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 155,07*
€ 186,49*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 162,37*
€ 196,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
52630150
ab € 1.226,40*
Zubehör
Dorma
52250150
ab € 164,83*
Zubehör
dormakaba
52001501
ab € 218,74*
Zubehör
dormakaba
52001601
ab € 218,89*
Zubehör
dormakaba
52001801
ab € 183,64*
Zubehör
dormakaba
52003701
ab € 37,15*
Zubehör
dormakaba
52003801
ab € 36,85*
Zubehör
dormakaba
52001901
ab € 36,87*
Zubehör
dormakaba
52002001
ab € 37,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.