Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH 47914 Kabeldurchführung 80 mm Kunststoff weiß Einlass-D. 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HETTICH 47914 Kabeldurchführung 80 mm Kunststoff weiß Einlass-D. 80 mm
HETTICH 47914 Kabeldurchführung 80 mm Kunststoff weiß Einlass-D. 80 mm
HETTICH 47914 Kabeldurchführung 80 mm Kunststoff weiß Einlass-D. 80 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246305
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     47914
EAN/GTIN:
     4023149065361
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabeldurchführung
Küchen-Systemtechnik
Schreibtisch Kabelauslass
Kabeldf.80mm Ku.weiß EL.-D.80mm HETTICH Kabeldurchlass Kunststoff rund, 80 mm, weiß Weitere technische Eigenschaften: · Einbautiefe: 21,5mm · Außen-Ø: 88mm
Weitere Informationen:
eClassID:
27140915
HerstellerNr:
47914
Werksnummer:
3000271380
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
91,00
Höhe netto mm:
29,00
Gewicht netto Kg:
0,032000
Gewicht brutto Kg:
0,032000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Kabeldurchführung
Ausfuehrung:
Einlass-Ø 80 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,07*
1 Tag
22
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 3,08*
3 Tage
22
€ 4,99*
ab € 2,3442*
€ 3,2643*
Lager 1955
22
€ 5,39*
ab € 2,388*
€ 3,3471*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 2,46*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3471*
€ 3,98305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,3276*
€ 3,95984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,308*
€ 3,93652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,658*
€ 3,16302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,598*
€ 3,09162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,428*
€ 2,88932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,388*
€ 2,84172
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
9131024
ab € 2,07*
Ähnlich
Hettich
58588
ab € 1,45*
Ähnlich
Hettich
73747
ab € 1,41*
Ähnlich
Hettich
58590
ab € 2,11*
Ähnlich
Hettich
73748
ab € 1,91*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 105292
ab € 9,0404*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 106055
ab € 10,3202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.