Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURMANN K20B 692013 Handabroller Profi K20B Metall blau/weiß für Bandbreite 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURMANN K20B 692013 Handabroller Profi K20B Metall blau/weiß für Bandbreite 50 m
BURMANN K20B 692013 Handabroller Profi K20B Metall blau/weiß für Bandbreite 50 m
BURMANN K20B 692013 Handabroller Profi K20B Metall blau/weiß für Bandbreite 50 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246198
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000265552
EAN/GTIN:
     4025648764349
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Handabroller Profi K20B Metall blau/weiß f.Band-B.50mm schwere Metallausführung · mit Abrollbremse · Andruckrolle aus Gummi · für Klebebänder bis 66 m: 50 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Metall
Weitere Informationen:
eClassID:
24230401
HerstellerNr:
3000265552
Werksnummer:
3000265552
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,690000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
EG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Handabroller
Ausfuehrung:
für Bandbreite 50 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
899
1
€ 5,99*
ab € 7,04*
€ 9,70*
Lager 1955
1220
1
€ 5,99*
ab € 7,16*
€ 9,76*
3 Tage
1199
1
€ 4,99*
ab € 7,25*
€ 9,95*
1
€ 7,95*
ab € 7,33*
€ 10,33*
6 Tage
1225
1
€ 4,90*
ab € 7,69*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1010577
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.