Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOPRO 74181 Montagemörtel Racofix® 8700 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) 1 kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
SOPRO 74181 Montagemörtel Racofix® 8700 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) 1 kg
SOPRO 74181 Montagemörtel Racofix® 8700 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) 1 kg
SOPRO 74181 Montagemörtel Racofix® 8700 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) 1 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246081
Hersteller:
     Sopro
Herst.-Nr.:
     74181
EAN/GTIN:
     4005734741812
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Montagemörtel Racofix® 8700 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) 1kg Eimer SOPRO schnell erhärtender Montagemörtel · bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht · korrosionshemmend, wasserdichtend · mit hoher Festigkeit · zum schnellen Montieren von Metallankern, Dübeln oder sonstigen Befestigungsmitteln in verschiedenen Untergründen · z. B. bei der Montage von Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Garagentoren, Zaunpfosten, Schalttafeln und -kästen, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, Dachrinnen · zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflußrohrleitungen · zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden · mit Prüfzeugnis · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 25 °C · Verarbeitungszeit: ca. 3 - 5 min · Lagerfähigkeit ca. 6 Monate Weitere technische Eigenschaften: · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 25°C · Verarbeitungszeit: ca. 3 - 5min · Mischverhältnis: 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel)
Weitere Informationen:
eClassID:
21040603
HerstellerNr:
74181
Werksnummer:
3000264157
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) 1 kg
Produktart:
Montagemörtel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 8,05*
5 Tage
183
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 6,14*
€ 8,69*
Lager 1955
10
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 40,48*
€ 54,42*
4 Tage
10
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 42,99008*
€ 58,25008*
7 Tage
10
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 43,52*
€ 59,71008*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 54,42*
€ 64,7598
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 53,02*
€ 63,0938
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 50,71008*
€ 60,345
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 48,31008*
€ 57,489
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 46,60*
€ 55,454
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 40,48*
€ 48,1712
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 16 Stück (ab € 2,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sopro
74081
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.