Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI 4010 2000 33 Tortreibriegel PLANO 10 mm Schlaufenanzahl 2 Stahl hell verzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI 4010 2000 33 Tortreibriegel PLANO 10 mm Schlaufenanzahl 2 Stahl hell verzin
DENI 4010 2000 33 Tortreibriegel PLANO 10 mm Schlaufenanzahl 2 Stahl hell verzin
DENI 4010 2000 33 Tortreibriegel PLANO 10 mm Schlaufenanzahl 2 Stahl hell verzin
DENI 4010 2000 33 Tortreibriegel PLANO 10 mm Schlaufenanzahl 2 Stahl hell verzin
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245167
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4010 2000 33
EAN/GTIN:
     4016753149121
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torriegel
Tortreibriegel
Tortreibriegel PLANO 10mm Schlaufenanzahl 2 STA hell verz.DENI neutrales Design für alle baulichen Voraussetzungen · alle Kanten gerundet · für Vierkantstangen · Getriebekasten aus Stahl 1,5 mm tiefgezogen, galvanisch verzinkt · stabile Getriebeteile Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 32,5mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Höhe: 39mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23270104
HerstellerNr:
4010 2000 33
Werksnummer:
3000255589
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 mm
Produktart:
Tortreibriegel
Ausfuehrung:
Stahl hell verzinkt
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 10,74*
€ 14,22*
2 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 14,29*
Lager 1955
108
1
€ 5,99*
ab € 11,05*
€ 14,59*
3 Tage
108
1
€ 4,99*
ab € 11,18*
€ 14,75*
1 Tag
108
1
€ 5,50*
ab € 12,46*
€ 16,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.