Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 37010111 Scherentürschließer TS 73 V weiß 9016 EN 2-4 ohne Gestänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 37010111 Scherentürschließer TS 73 V weiß 9016 EN 2-4 ohne Gestänge
DORMAKABA 37010111 Scherentürschließer TS 73 V weiß 9016 EN 2-4 ohne Gestänge
DORMAKABA 37010111 Scherentürschließer TS 73 V weiß 9016 EN 2-4 ohne Gestänge
DORMAKABA 37010111 Scherentürschließer TS 73 V weiß 9016 EN 2-4 ohne Gestänge
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245010
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     37010111
EAN/GTIN:
     4021226312322
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß
Scherentürschließer TS 73 V weiß 9016 EN 2-4 o.Gestänge DORMAKABA Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit intergrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft Größe EN 2-4 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: ohne Gestänge Lieferung ohne Gestänge · Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
37010111
Werksnummer:
3000255112
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,480000
Gewicht brutto Kg:
1,480000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Groesse:
EN 2-4
Produktart:
Scherentürschließer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 4,95*
ab € 47,83*
€ 63,54*
4 Tage
25
€ 4,99*
ab € 50,87*
€ 63,83*
2 Tage
25
€ 5,50*
ab € 52,21*
€ 65,37*
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 55,48*
€ 69,28*
Lager 1955
25
€ 5,99*
ab € 55,96*
€ 70,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
37000101
ab € 7,81*
Zubehör
dormakaba
37000111
ab € 8,92*
Zubehör
dormakaba
22002303
ab € 11,28*
Zubehör
dormakaba
22002301
ab € 9,50*
Zubehör
dormakaba
22002311
ab € 9,88*
Zubehör
dormakaba
22003001
ab € 39,37*
Zubehör
dormakaba
22003011
ab € 41,32*
Zubehör
dormakaba
37000301
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.