Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 10003011 Sturzfutterwinkel zu G 90 Impulse EN 3/4 weiß (RAL 9016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 10003011 Sturzfutterwinkel zu G 90 Impulse EN 3/4 weiß (RAL 9016)
DORMAKABA 10003011 Sturzfutterwinkel zu G 90 Impulse EN 3/4 weiß (RAL 9016)
Artikel-Nr.:
     1955B-2000242207
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     10003011
EAN/GTIN:
     4021226269367
Suchbegriffe:
Sturzfutterwinkel
sturzfutterwinkel
Sturzfutterwinkel zu G 90 Impulse EN 3/4 weiß (RAL 9016)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10003011
Werksnummer:
3000207450
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Sturzfutterwinkel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 23,29*
€ 31,36*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,62*
€ 31,52*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,53*
€ 33,18*
€ 5,95*
ab € 27,68*
€ 38,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 29,92*
€ 39,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.