| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000242205 Herst.-Nr.: 13000201 EAN/GTIN: 4021226804339 |
| |
|
| | |
| Glastürschuh TS 97 silberfarbig f.VSG aus ESG Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 13000201 | Werksnummer: | 3000207448 | Länge netto mm: | 350,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,480000 | Gewicht brutto Kg: | 0,480000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | silberfarbig | Produktart: | Glastürschuh | Ausfuehrung: | für VSG aus ESG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 55,56* | € 70,95* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,57* | € 70,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,54* | € 70,97* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,80* | € 77,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,89* | € 84,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|