Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 13000204 Glastürschuh TS 97 Edelstahl-Design für VSG aus ESG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 13000204 Glastürschuh TS 97 Edelstahl-Design für VSG aus ESG
DORMAKABA 13000204 Glastürschuh TS 97 Edelstahl-Design für VSG aus ESG
Artikel-Nr.:
     1955B-2000242204
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     13000204
EAN/GTIN:
     4021226804360
Suchbegriffe:
Glastürschuh
Glastürschuh TS 97 VA-Design f.VSG aus ESG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13000204
Werksnummer:
3000207447
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,470000
Gewicht brutto Kg:
0,470000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Edelstahl-Design
Produktart:
Glastürschuh
Ausfuehrung:
für VSG aus ESG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 96,31*
€ 105,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,25*
€ 105,84*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,41*
€ 105,93*
€ 4,95*
ab € 107,06*
€ 124,89*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 104,72*
€ 131,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.