Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMA 13010004 Gleitsch.-Türschließer TS 97 i.Contur Design Gr.EN 2-4 inkl.Öffnu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMA 13010004 Gleitsch.-Türschließer TS 97 i.Contur Design Gr.EN 2-4 inkl.Öffnu
DORMA 13010004 Gleitsch.-Türschließer TS 97 i.Contur Design Gr.EN 2-4 inkl.Öffnu
Artikel-Nr.:
     1955B-2000242200
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     13010004
EAN/GTIN:
     4021226291610
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Gleitsch.-Türschließer TS 97 i.Contur Design Gr.EN 2-4 inkl.Öffnungsbegr.VA im Contur Design Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
13010004
Werksnummer:
3000207443
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
2,580000
Gewicht brutto Kg:
2,580000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe EN 2-4 inkl.Öffnungsbegrenzung
Material:
Edelstahl-Design
Produktart:
Gleitschienentürschließer
Ausfuehrung:
Edelstahl-Design
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,08*
€ 335,67*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,64*
€ 335,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,56*
€ 339,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,62*
€ 355,10*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 322,45*
€ 394,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,99*
€ 399,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,10*
€ 396,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,33*
€ 371,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,35*
€ 364,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,64*
€ 343,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.