| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000242180 Herst.-Nr.: 37000301 EAN/GTIN: 4021226312650 |
| |
|
| | |
| Sturzfutterw.silber f.TS 73 V DORMAKABA zu TS 73 V · für Kopfmontage des Schließers auf der Bandgegenseite bei tiefem Türsturz · an Feuer- und Rauchschutztüren ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Tür erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber Weitere Informationen: | | eClassID: | 23239206 | HerstellerNr: | 37000301 | Werksnummer: | 3000207422 | Länge netto mm: | 400,00 | Breite netto mm: | 110,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,720000 | Gewicht brutto Kg: | 0,720000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sturzfutterwinkel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,63* | € 25,65* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,11* | € 25,77* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,13* | € 27,41* | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,13* | € 27,51* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,30* | € 27,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|