Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000030493 Herst.-Nr.: 51000100 EAN/GTIN: 4024596000295 |
| | |
|
| | |
|
WEICON Stripper, No.100 blau/rot, Blister Abisolierzange (51000100) Arbeitsbereich 0,5 - 16 mm² / 4 - 13 mm Ø Bündiges Entmanteln im Decken- und Wandbereich Rund- und Längsschnitt möglich Für viele verschiedene Kabelarten in der Hausinstallation
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 51000100 | Werksnummer: | 10006798 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, abisolierzange 16mm², abisolierzange, weicon abisolierzange |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 10,52* | € 14,44* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,23* | € 16,13* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,10* | € 16,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,50* | € 18,02* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,27* | € 18,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|