Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON 10024313 (11207400) Oberflächen-Reiniger 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON 10024313 (11207400) Oberflächen-Reiniger 400 ml
WEICON 10024313 (11207400) Oberflächen-Reiniger 400 ml
WEICON 10024313 (11207400) Oberflächen-Reiniger 400 ml
WEICON 10024313 (11207400) Oberflächen-Reiniger 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000030035
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11207400
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
WEICON Oberflächen-Reiniger 400 ml
WEICON Oberflächen-Reiniger wird zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen verwendet, die mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen verklebt oder abgedichtet werden sollen.
WEICON Oberflächen-Reiniger kann auf Werkstoffen wie Metall, Glas, Keramik und den meisten Kunststoffen* eingesetzt werden. * Vor der Anwendung Oberflächenverträglichkeit prüfen.

Anwendungsgebiete
• Reinigung und Entfettung von Oberflächen zur Vorbereitung von Verklebungen mit WEICON Klebstoffen
• Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen im Zuge von Wartungsarbeiten. (11207400)
Weitere Informationen:
eClassID:
32012101
HerstellerNr:
11207400
Werksnummer:
10024313
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Oberflächen-Reiniger

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: entfetter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.