Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weicon 10000016 (11000400) WEICON Zink-Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10000016 (11000400) WEICON Zink-Spray 400 ml
Weicon 10000016 (11000400) WEICON Zink-Spray 400 ml
Weicon 10000016 (11000400) WEICON Zink-Spray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000030009
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11000400
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
weicon zinkspray 400ml
zinkschutz - spray
WEICON Zink-Spray, 400 ml (11000400)
WEICON Zink-Spray ist TÜV-geprüft und verleiht dauerhaft allen Metalloberflächen einen kathodischen Korrosionsschutz. Es bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht aus mikrofeinen Zinkflakes. Im Salzsprühtest gemäß DIN 53167 bzw. DIN 50021 zeigten Metallteile, die mit WEICON Zink-Spray beschichtet wurden, auch nach mehr als 1050 Stunden keinerlei Korrosion. Die Zinkflakes bilden eine widerstandsfähige Schutzschicht auch gegen extreme Witterungs- und Umwelteinflüsse. Dadurch erfüllt WEICON Zink-Spray höhere Anforderungen als in der DIN EN ISO 1461 gefordert. WEICON Zink-Spray kann als hochwertige Rostschutzgrundierung, zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen, als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen und überall dort, wo Metall vor Korrosion geschützt werden muss, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11000400
Werksnummer:
10000016
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zinkspray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkspray weicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.