Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-Videoskop-Satz mit Ø 6,0 mm 0° und 90° HD Frontkamera-Sonde, umschaltbar, 5-t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HD-Videoskop-Satz mit Ø 6,0 mm 0° und 90° HD Frontkamera-Sonde, umschaltbar, 5-t
HD-Videoskop-Satz mit Ø 6,0 mm 0° und 90° HD Frontkamera-Sonde, umschaltbar, 5-t
HD-Videoskop-Satz mit Ø 6,0 mm 0° und 90° HD Frontkamera-Sonde, umschaltbar, 5-t
HD-Videoskop-Satz mit Ø 6,0 mm 0° und 90° HD Frontkamera-Sonde, umschaltbar, 5-t
HD-Videoskop-Satz mit Ø 6,0 mm 0° und 90° HD Frontkamera-Sonde, umschaltbar, 5-t
Artikel-Nr.:
     1955-4040030647
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.7500
EAN/GTIN:
     4042146825624
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Videoendoskop
Videoskop
HD-Videoskop-Satz mit Ø 6,0 mm 0° und 90° HD Frontkamera-Sonde, umschaltbar, 5-tlg
  • 6,0 mm HD Kamera
  • 6 dimmbare Mini-LED-Lampen
  • transportables und netzunabhängiges System
  • optimales Handling durch netzteilunabhängiges Arbeiten
  • Sonden wesentlich knickunempfindlicher, da kein Fiberglaskabel
  • Arbeitstemperatur von -10°C bis +60°C
  • größtmöglicher Blickwinkel durch Spezialkamera im Sondenkopf
  • sehr gute Bild- und Videoqualität
  • Bildaufnahmemöglichkeit im JPEG-Format
  • Videoaufzeichnungen im AVI-Format
  • vielseitig einsetzbar
  • mit integriertem Akku, Ladekontrollleuchte und Licht
  • etwa 150 Minuten Dauerbetrieb möglich
  • Laden des Gerätes erfolgt über USB
  • inklusive 2 GB Speicherkarte
  • mit praktischer Tragetasche
Weitere Informationen:
eClassID:
34280390
HerstellerNr:
550.7500
Werksnummer:
550.7500
Gewicht netto Kg:
0,520000
Gewicht brutto Kg:
0,520000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HD-Videoskop-Satz mit Ø 6,0 mm 0° und 90
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,65*
€ 197,31*
57 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,08*
€ 202,95*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 169,06*
€ 206,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,34*
€ 213,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.7501
ab € 163,73*
Sonstiges
KS Tools
550.7507
ab € 181,17*
Sonstiges
KS Tools
550.7508
ab € 19,11*
Sonstiges
KS Tools
550.7594
ab € 17,45*
Sonstiges
KS Tools
550.7504
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.