Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 100291-541-D120 3/4 Handwerkerhose 283 FAS Blau D120 Original FAS®, Fri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 100291-541-D120 3/4 Handwerkerhose 283 FAS Blau D120 Original FAS®, Fri
Fristads 100291-541-D120 3/4 Handwerkerhose 283 FAS Blau D120 Original FAS®, Fri
Artikel-Nr.:
     1955-4040027125
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100291-541-D120
EAN/GTIN:
     7322302644229
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads 100291-541-D120 3/4 Handwerkerhose 283 FAS Blau D120 Original FAS®, Fristads' bester Twill / 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 Vorder- und Gesäßtaschen mit Dehnungsfalte / Beintasche mit Handytasche und Werkzeugtasche / Auf die Seitennaht aufgesetzte CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche / Verdeckter Ausweishalter / Werkzeugtasche / Stifttasche / Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / 2 Hammerschlaufen / 2 D-Ringe / Ergonomisch geformte Knie / Verstellbare Beinabschlüsse / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292) / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100291-541-D120
Werksnummer:
100291-541-D120
Gewicht netto Kg:
0,950000
Gewicht brutto Kg:
0,950000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 50,02*
€ 53,39*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,17*
€ 53,41*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.