Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 114137-540-XL T-Shirt 7603 TM Dunkelblau XL Original Farbecht / Farblic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 114137-540-XL T-Shirt 7603 TM Dunkelblau XL Original Farbecht / Farblic
Fristads 114137-540-XL T-Shirt 7603 TM Dunkelblau XL Original Farbecht / Farblic
Artikel-Nr.:
     1955-4040026931
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114137-540-XL
EAN/GTIN:
     7322302747975
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau
Fristads 114137-540-XL T-Shirt 7603 TM Dunkelblau XL Original Farbecht / Farblich passende Nähte / Farbe Weiß erfüllt die Anforderungen der HACCP-Richtlinie /Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114137-540-XL
Werksnummer:
114137-540-XL
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Zertifikat:
HACCP
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 10,49*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,31*
€ 10,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.