Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 114135-941-S Sweatshirt 7601 SM Dunkelgrau S Original Farbecht / Farbli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 114135-941-S Sweatshirt 7601 SM Dunkelgrau S Original Farbecht / Farbli
Fristads 114135-941-S Sweatshirt 7601 SM Dunkelgrau S Original Farbecht / Farbli
Artikel-Nr.:
     1955-4040026875
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114135-941-S
EAN/GTIN:
     7322302747784
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
sweatshirt (herren) s
Fristads 114135-941-S Sweatshirt 7601 SM Dunkelgrau S Original Farbecht / Farblich passende Nähte / Farbe Weiß erfüllt die Anforderungen der HACCP-Richtlinie / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114135-941-S
Werksnummer:
114135-941-S
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,27*
€ 23,32*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,74*
€ 23,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.