Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 121314-969-C46 Handwerker Stretch-Hose 2530 CYD Warnschutz-Gelb/Marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 121314-969-C46 Handwerker Stretch-Hose 2530 CYD Warnschutz-Gelb/Marine
Fristads 121314-969-C46 Handwerker Stretch-Hose 2530 CYD Warnschutz-Gelb/Marine
Artikel-Nr.:
     1955-4040026784
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     121314-969-C46
EAN/GTIN:
     7322302815285
Suchbegriffe:
Stretch-Hose
Stretchhose
Warnbundhose
Warnhose
Fristads 121314-969-C46 Handwerker Stretch-Hose 2530 CYD Warnschutz-Gelb/Marine C46 Warnschutz (High Vis) Partien aus Stretch-Material vorne, hinten und an den Beinen / 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche und Werkzeugschlaufen, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 geräumige Vordertaschen / 2 Seitentaschen - eine mit Reißverschluss / D-Ring / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 CORDURA®-verstärkte, unten lose hängende Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss / Hammerschlaufe / Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Multifunktionale Beintasche mit Handytasche, Ausweistasche und wasserabweisender Reißverschlusstasche / Taschen mit Metallnieten-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen / Ergonomisch geformte Knie / Stretch-CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster / Reflexpaspelierung hinten am Bein / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknopfverschluss verstellbar / Nähte in Kontrastfarbe / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292).
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
121314-969-C46
Werksnummer:
121314-969-C46
Gewicht netto Kg:
1,150000
Gewicht brutto Kg:
1,150000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,70*
€ 103,20*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 97,16*
€ 103,70*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.