Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 111418-786-XS GORE-TEX Jacke 4998 GXB Army Grün/Grau XS Ultimate 2-lagi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 111418-786-XS GORE-TEX Jacke 4998 GXB Army Grün/Grau XS Ultimate 2-lagi
Fristads 111418-786-XS GORE-TEX Jacke 4998 GXB Army Grün/Grau XS Ultimate 2-lagi
Artikel-Nr.:
     1955-4040026573
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     111418-786-XS
EAN/GTIN:
     7322302977433
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke
Fristads 111418-786-XS GORE-TEX Jacke 4998 GXB Army Grün/Grau XS Ultimate 2-lagiges GORE-TEX Material, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Verklebte Nähte / Abnehmbare, verstellbare Kapuze / Kragen mit Fleece-Futter, hinten höher / Verdeckter Reißverschluss mit Innenblende / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / 'Napoleon'-Tasche / Innentasche mit Reißverschluss / 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Fleece-Futter / Ergonomisch geformte Ellenbogen / Verstellbare Armabschlüsse / Verlängerte Rückenpartie / Verstellbares Zugband an Unterkante / Reißverschluss im Futter ermöglicht Sitckereien und Wärmetransfers / Kontrastnähte / Komplett gefüttert / Wassersäule > 10.000mm / ePTFE Membran / RET ? 6 / Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/3 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
111418-786-XS
Werksnummer:
111418-786-XS
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,03*
€ 260,66*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,14*
€ 260,69*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,66*
€ 310,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.