Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 100974-171-D88 High Vis Handwerkerhose Kl. 2 2025 PLU Warnschutz-Gelb/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 100974-171-D88 High Vis Handwerkerhose Kl. 2 2025 PLU Warnschutz-Gelb/M
Fristads 100974-171-D88 High Vis Handwerkerhose Kl. 2 2025 PLU Warnschutz-Gelb/M
Artikel-Nr.:
     1955-4040026551
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100974-171-D88
EAN/GTIN:
     7322302495241
Fristads 100974-171-D88 High Vis Handwerkerhose Kl. 2 2025 PLU Warnschutz-Gelb/Marine D88 Warnschutz (High Vis) Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Doppelt abgesteppte Reflexstreifen / 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 Vordertaschen / D-Ring / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss / Beintasche mit Handytasche, D-Ring und Ausweishalter / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser / Verstärkte Oberschenkel in Kontrastfarbe / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292) / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100974-171-D88
Werksnummer:
100974-171-D88
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,85*
€ 76,67*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 72,10*
€ 76,97*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.