Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 100972-330-4XL High Vis Poloshirt Kl. 3 7406 PHV Warnschutz-Rot 4XL War


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 100972-330-4XL High Vis Poloshirt Kl. 3 7406 PHV Warnschutz-Rot 4XL War
Fristads 100972-330-4XL High Vis Poloshirt Kl. 3 7406 PHV Warnschutz-Rot 4XL War
Artikel-Nr.:
     1955-4040026521
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100972-330-4XL
EAN/GTIN:
     7322302739222
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Fristads 100972-330-4XL High Vis Poloshirt Kl. 3 7406 PHV Warnschutz-Rot 4XL Warnschutz (High Vis) Rippstrickkragen / Brusttasche / Dehnbare Reflexstreifen / Baumwoll-Innenseite / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-M) und Klasse 3 (Gr. L-3XL) / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100972-330-4XL
Werksnummer:
100972-330-4XL
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,29*
€ 67,69*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,46*
€ 67,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.