Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 100979-271-D84 High Vis Hose Kl. 1 2032 PLU Warnschutz-Orange/Marine D8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 100979-271-D84 High Vis Hose Kl. 1 2032 PLU Warnschutz-Orange/Marine D8
Fristads 100979-271-D84 High Vis Hose Kl. 1 2032 PLU Warnschutz-Orange/Marine D8
Artikel-Nr.:
     1955-4040026495
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100979-271-D84
EAN/GTIN:
     7322302504745
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Fristads 100979-271-D84 High Vis Hose Kl. 1 2032 PLU Warnschutz-Orange/Marine D84 Warnschutz (High Vis) Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Doppelt abgesteppte Reflexstreifen / 2 Vordertaschen / D-Ring / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss / Beintasche mit Handytasche, D-Ring und Ausweishalter / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292) / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100979-271-D84
Werksnummer:
100979-271-D84
Gewicht netto Kg:
1,030000
Gewicht brutto Kg:
1,030000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Zertifikat:
OEKO-TEX
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, warnschutz bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,87*
€ 55,04*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 50,14*
€ 55,26*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.