Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 111332-330-4XL High Vis Poloshirt 7025 Kl. 3 PHV Warnschutz-Rot 4XL War


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 111332-330-4XL High Vis Poloshirt 7025 Kl. 3 PHV Warnschutz-Rot 4XL War
Fristads 111332-330-4XL High Vis Poloshirt 7025 Kl. 3 PHV Warnschutz-Rot 4XL War
Artikel-Nr.:
     1955-4040026477
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     111332-330-4XL
EAN/GTIN:
     7322302739291
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Fristads 111332-330-4XL High Vis Poloshirt 7025 Kl. 3 PHV Warnschutz-Rot 4XL Warnschutz (High Vis) Baumwoll-Innenseite / Seitlicher Einsatz mit 5 cm Öffnung im Reflexstreifen für größeren Komfort und mehr Bewegungsfreiheit / Feinstrickkragen / Aufgenähter Reflexstreifen / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-M) und Klasse 3 (Gr. L-3XL) / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
111332-330-4XL
Werksnummer:
111332-330-4XL
Gewicht netto Kg:
0,330000
Gewicht brutto Kg:
0,330000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,90*
€ 50,44*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,11*
€ 50,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.