Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040002640 Herst.-Nr.: 742121-34 EAN/GTIN: 4030839278031 |
| |
|
| | |
| ELTEN GmbH 742121-34 Damen-Sicherheitshalbschuh LENA black-blue Low ESD S3 Damen-Sicherheitshalbschuh, LENA black-blue Low ESD S3, 742121-34 ELTEN TREKKING LADY Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle PU/PU Sohle TREKKING LADY PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 742121-34 | Werksnummer: | 742121-34 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 34 | Norm: | S3 | Material: | Rindleder | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s3 elten, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,27* | € 64,69* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,63* | € 64,71* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,47* | € 65,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,64* | € 66,12* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,85* | € 69,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|