Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040002563 Herst.-Nr.: 7279102-48 EAN/GTIN: 4030839379325 |
| |
|
| | |
| ELTEN GmbH 7279102-48 Sicherheitshalbschuh DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 2 Sicherheitshalbschuh, DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 2, 7279102-48 ELTEN ERGO-ACTIVE Hydrophobiertes Nubukleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 TPU Überkappe Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7279102-48 | Werksnummer: | 7279102-48 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 48 | Norm: | S3 | Material: | Hydrophobiertes Nubukleder | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten s3 48 halbschuh, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,16* | € 83,14* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,09* | € 83,47* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,57* | € 83,87* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 67,28* | € 84,09* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 72,65* | € 89,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|