Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 727671 Gr.47 ALESSIO Steel XXW Low ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 727671 Gr.47 ALESSIO Steel XXW Low ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel
Elten 727671 Gr.47 ALESSIO Steel XXW Low ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel
Elten 727671 Gr.47 ALESSIO Steel XXW Low ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel
Artikel-Nr.:
     1955-4040002468
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727671-47
EAN/GTIN:
     4030839274965
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN GmbH 727671-47 Sicherheitsschnürstiefel ALESSIO Steel XXW Low ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel, ALESSIO Steel XXW Low ESD S3, 727671-47 ELTEN SAFETY-GRIP Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Extra weite Passform
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
727671-47
Werksnummer:
727671-47
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
47
Norm:
S3
Material:
Rindleder
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, halbschuh s3 ci 47 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 48,86*
€ 63,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,06*
€ 63,35*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 49,94*
€ 64,18*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,18*
€ 64,73*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,34*
€ 68,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,19*
€ 81,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,30*
€ 77,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,93*
€ 72,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,30*
€ 70,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,44*
€ 68,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,34*
€ 62,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,68*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,83*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.