Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race 1l 20753


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race 1l 20753
LIQUI MOLY Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race 1l 20753
LIQUI MOLY Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race 1l 20753
Artikel-Nr.:
     1955-4039988696
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     20753
EAN/GTIN:
     4100420207532
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl
LIQUI MOLY Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race 1l 20753 Vollsynthetisches High-Performance-Motoröl. Für maximale Leistung und optimalen Motorschutz unter allen Betriebsbedingungen. Überzeugt durch perfekte Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte und minimalen Verschleiß. Gewährleistet ein sanftes Ein- und Auskuppeln sowie Schalten, was den Fahrspaß deutlich erhöht ... Mehr erfahren Spezifikationen / Freigaben: API SN PLUS, JASO MA2 Mehr anzeigen ausgezeichnete Motorsauberkeit erhöht die Schmierwirkung exzellenter Verschleißschutz für Ölbadkupplungen geeignet geringer Verdampfungsverlust
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20753
Werksnummer:
LIQ 20753
Gewicht netto Kg:
0,931000
Gewicht brutto Kg:
0,931000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-20753
Produktart:
Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race 1l
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 14,60*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,48*
€ 17,83*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.