Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA DHG181ZK Akku-Heissluftgebläse 18V (ohne Akku, ohne Ladegerät) im Transpo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA DHG181ZK Akku-Heissluftgebläse 18V (ohne Akku, ohne Ladegerät) im Transpo
MAKITA DHG181ZK Akku-Heissluftgebläse 18V (ohne Akku, ohne Ladegerät) im Transpo
MAKITA DHG181ZK Akku-Heissluftgebläse 18V (ohne Akku, ohne Ladegerät) im Transpo
Artikel-Nr.:
     1955-39976664837
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHG181ZK
EAN/GTIN:
     0088381760386
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
makita heißluftpistole
Makita DHG181ZK Akku-Heissluftgebläse 18V (ohne Akku, ohne Ladegerät) im Transportkoffer SystemKIT 18V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DHG181ZK
Werksnummer:
DHG181ZK
Länge netto mm:
428,00
Breite netto mm:
349,00
Höhe netto mm:
114,00
Länge brutto mm:
428,00
Breite brutto mm:
349,00
Höhe brutto mm:
114,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Akku-Heissluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 117,93*
€ 143,62*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 129,82*
€ 148,46*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 126,89*
€ 154,48*
Frei Haus
ab € 120,25*
€ 154,48*
€ 4,90*
ab € 126,42*
€ 155,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.