| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976588521 Herst.-Nr.: 720521-40 EAN/GTIN: 4030839285053 |
| |
|
| | |
| Elten 720521-40 Sicherheitshalbschuh Gr. 40 BRAYDEN XXTM black Strap Low ESD S3 Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO Kunststoffkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-01 | HerstellerNr: | 720521-40 | Werksnummer: | 720521-40 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 40 | Norm: | S3 | Material: | Hydrophobierte Mikrofaser | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 64,90* | € 81,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,93* | € 81,30* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,18* | € 81,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,28* | € 81,70* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 70,97* | € 89,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|