Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Dryfit A506/10.0S NGA5060010HS0SA Faston 4,8 VdS Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschein Dryfit A506/10.0S NGA5060010HS0SA Faston 4,8 VdS Zulassung
Sonnenschein Dryfit A506/10.0S NGA5060010HS0SA Faston 4,8 VdS Zulassung
Sonnenschein Dryfit A506/10.0S NGA5060010HS0SA Faston 4,8 VdS Zulassung
Artikel-Nr.:
     1955-39976325481
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     106653
EAN/GTIN:
     k.A.
Sonnenschein Dryfit A506/10.0S NGA5060010HS0SA Faston 4,8 VdS Zulassung Zellengröße: Sonstiges System: Pb System: Gel Spannung: 6,0 Volt mAh: 10000 mAh Stecksystem: Faston 4,8 mm Zellentyp: Industrie Gebrauchsdauer nach Eurobat: 10-12 Jahre Länge (netto): 152 mm Breite (netto): 50,5 mm Höhe (netto): 98,4 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106653
Werksnummer:
106653
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.