Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

A-code 129539-540-L Softshell-Weste 4559 LSH Fusion Atmungsaktiv, winddicht und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-code 129539-540-L Softshell-Weste 4559 LSH Fusion Atmungsaktiv, winddicht und
A-code 129539-540-L Softshell-Weste 4559 LSH Fusion Atmungsaktiv, winddicht und
Artikel-Nr.:
     1955-39976238339
Hersteller:
     A-code
Herst.-Nr.:
     129539-540-L
EAN/GTIN:
     7322302954335
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste
A-code 129539-540-L Softshell-Weste 4559 LSH Fusion Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend / Stehkragen / Durchgehender Reißverschluss vorne / 2 Vordertaschen / Reflexbesätze / Elastischer Bund und Armabschlüsse / OEKO-TEX® zertifiziert. 540 Dunkelblau 100% Polyester. 240 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
129539-540-L
Werksnummer:
129539-540-L
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
Softshell
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,34*
€ 58,71*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,04*
€ 58,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.