Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

A-code 129825-896-M T-Shirt 7520 GRK - Teil der Fristads Green Kollektion / Spez


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-code 129825-896-M T-Shirt 7520 GRK - Teil der Fristads Green Kollektion / Spez
A-code 129825-896-M T-Shirt 7520 GRK - Teil der Fristads Green Kollektion / Spez
Artikel-Nr.:
     1955-39976236858
Hersteller:
     A-code
Herst.-Nr.:
     129825-896-M
EAN/GTIN:
     7322302966451
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts gr.m
A-code 129825-896-M T-Shirt 7520 GRK - Teil der Fristads Green Kollektion / Spezielle Ärmelkonstruktion / Rundhalsausschnitt / Kontrastband auf den Schultern / Nähte in Kontrastfarbe / e.dye® / mit EPD (Environmental Product Declaration) / OEKO-TEX® zertifiziert. 896 Grau/Schwarz 100% recyceltes Polyester. 180 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
129825-896-M
Werksnummer:
129825-896-M
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts rundhals
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,72*
€ 24,85*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,91*
€ 24,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.