Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 100242-131-3XL Acode T-Shirt Langarm 1914 HSJ Original Rundstrick-Konst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 100242-131-3XL Acode T-Shirt Langarm 1914 HSJ Original Rundstrick-Konst
Fristads 100242-131-3XL Acode T-Shirt Langarm 1914 HSJ Original Rundstrick-Konst
Artikel-Nr.:
     1955-39976235884
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100242-131-3XL
EAN/GTIN:
     7322303022378
Fristads 100242-131-3XL Acode T-Shirt Langarm 1914 HSJ Original Rundstrick-Konstruktion, keine Seitennähte / Rippstrick am Kragen / Farblich passende Nähte / OEKO-TEX® zertifiziert. 131 Leuchtendes Gelb 100% Baumwolle (Grau Melange: 85% Baumwolle, 15% Viskose) 190 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100242-131-3XL
Werksnummer:
100242-131-3XL
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.