Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

A-code 100220-544-3XL Acode Poloshirt Langarm 1722 PIQ Original Flachstrickkrage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-code 100220-544-3XL Acode Poloshirt Langarm 1722 PIQ Original Flachstrickkrage
A-code 100220-544-3XL Acode Poloshirt Langarm 1722 PIQ Original Flachstrickkrage
Artikel-Nr.:
     1955-39976235854
Hersteller:
     A-code
Herst.-Nr.:
     100220-544-3XL
EAN/GTIN:
     7322303022323
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
A-code 100220-544-3XL Acode Poloshirt Langarm 1722 PIQ Original Flachstrickkragen und -bündchen / Frontblende mit Knopfverschluss / Seitenschlitze / OEKO-TEX® zertifiziert. 544 Saphirblau 100% Baumwolle 230 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100220-544-3XL
Werksnummer:
100220-544-3XL
Gewicht netto Kg:
0,440000
Gewicht brutto Kg:
0,440000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.