Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

A-code 100216-544-L Acode CoolPass Poloshirt Damen 1717 COL Original CoolPass-Fa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-code 100216-544-L Acode CoolPass Poloshirt Damen 1717 COL Original CoolPass-Fa
A-code 100216-544-L Acode CoolPass Poloshirt Damen 1717 COL Original CoolPass-Fa
Artikel-Nr.:
     1955-39976235834
Hersteller:
     A-code
Herst.-Nr.:
     100216-544-L
EAN/GTIN:
     7322303022682
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
A-code 100216-544-L Acode CoolPass Poloshirt Damen 1717 COL Original CoolPass-Fasern transportieren Feuchtigkeit / Kragen aus Shell-Material / Frontblende ohne Knöpfe / Farblich passende Nähte. 544 Saphirblau 100% Polyester 150 g/m². - - Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100216-544-L
Werksnummer:
100216-544-L
Gewicht netto Kg:
0,175000
Gewicht brutto Kg:
0,175000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 20,28*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,38*
€ 20,38*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.