Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 122408-556-4XL Sweatshirt 7048 SHV Dynamic Kontrastmaterial an den Schu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 122408-556-4XL Sweatshirt 7048 SHV Dynamic Kontrastmaterial an den Schu
Fristads 122408-556-4XL Sweatshirt 7048 SHV Dynamic Kontrastmaterial an den Schu
Artikel-Nr.:
     1955-39976235718
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     122408-556-4XL
EAN/GTIN:
     7322303022552
Suchbegriffe:
Warnschutzpullover
Fristads 122408-556-4XL Sweatshirt 7048 SHV Dynamic Kontrastmaterial an den Schultern und an den Seiten / Kurzer Reißverschluss / Raglan-Ärmel / Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schut / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 556 Marine/Warnschutz-Gelb 75% Polyester, 25% Baumwolle. 305 g/m². EN 13758-2 UV protection. Certified protective clothing.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
122408-556-4XL
Werksnummer:
122408-556-4XL
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.