Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 122407-982-4XL Poloshirt 7047 PHV Warnschutz (High Vis) Kontrastmateria


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 122407-982-4XL Poloshirt 7047 PHV Warnschutz (High Vis) Kontrastmateria
Fristads 122407-982-4XL Poloshirt 7047 PHV Warnschutz (High Vis) Kontrastmateria
Artikel-Nr.:
     1955-39976235707
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     122407-982-4XL
EAN/GTIN:
     7322303022538
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Fristads 122407-982-4XL Poloshirt 7047 PHV Warnschutz (High Vis) Kontrastmaterial auf den Schultern und an den Seiten / Rippstrick am Kragen / Verdeckte 3er-Knopfleiste / Raglan-Ärmel / Seitenschlitze / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schut / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 982 Schwarz/Warnschutz-Gelb 55% Baumwolle, 45% Polyester. 195 g/m². EN 13758-2 UV protection. Certified protective clothing.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
122407-982-4XL
Werksnummer:
122407-982-4XL
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.