Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 122407-556-4XL Poloshirt 7047 PHV Dynamic Kontrastmaterial auf den Schu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 122407-556-4XL Poloshirt 7047 PHV Dynamic Kontrastmaterial auf den Schu
Fristads 122407-556-4XL Poloshirt 7047 PHV Dynamic Kontrastmaterial auf den Schu
Artikel-Nr.:
     1955-39976235701
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     122407-556-4XL
EAN/GTIN:
     7322303022521
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Fristads 122407-556-4XL Poloshirt 7047 PHV Dynamic Kontrastmaterial auf den Schultern und an den Seiten / Rippstrick am Kragen / Verdeckte 3er-Knopfleiste / Raglan-Ärmel / Seitenschlitze / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schut / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 556 Marine/Warnschutz-Gelb 55% Polyester, 45% Baumwolle. 195 g/m². EN 13758-2 UV protection. Certified protective clothing.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
122407-556-4XL
Werksnummer:
122407-556-4XL
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.