Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 122396-982-4XL T-Shirt 7046 THV Warnschutz (High Vis) Kontrastmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 122396-982-4XL T-Shirt 7046 THV Warnschutz (High Vis) Kontrastmaterial
Fristads 122396-982-4XL T-Shirt 7046 THV Warnschutz (High Vis) Kontrastmaterial
Artikel-Nr.:
     1955-39976235689
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     122396-982-4XL
EAN/GTIN:
     7322303022507
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt
Fristads 122396-982-4XL T-Shirt 7046 THV Warnschutz (High Vis) Kontrastmaterial an den Schultern und an den Seiten / Rundhalsausschnitt / Raglan-Ärmel / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UV-Schutzfaktor 40+ / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 982 Schwarz/Warnschutz-Gelb 55% Baumwolle, 45% Polyester. 190 g/m². EN 13758-2 UV protection. Certified protective clothing.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
122396-982-4XL
Werksnummer:
122396-982-4XL
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.